Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay LPS800 Dickschicht Lastwiderstand 100Ω ± 5% / 800W, Box Schraubanschluss, -55°C → +120°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2121306
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LPSA800H1000JB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 800w
leistungswiderstand
leistungswiderstand vishay
Widerstand = 100Ω
Leistung = 800W
Serie = LPS800
Gehäuse-Form = Box
Toleranz = ± 5%
Technologie = Dickschicht
Anschlussart = Schraub
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Temperaturkoeffizient min. = ±150ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = ±500ppm/°C
Abmessungen = 60 x 57 x 25.2mm
Gesamthöhe = 25.2mm
Weitere Informationen:
Widerstand:
100Ω
Leistung:
800W
Serie:
LPS800
Gehäuse-Form:
Box
Toleranz:
± 5%
Technologie:
Dickschicht
Anschlussart:
Schraub
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Temperaturkoeffizient min.:
±150ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
±500ppm/°C
Abmessungen:
60 x 57 x 25.2mm
Gesamthöhe:
25.2mm
Weitere Suchbegriffe: 2121306, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Vishay, LPSA800H1000JB, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,88*
€ 195,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,21*
€ 190,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,90*
€ 148,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,60*
€ 143,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,79*
€ 131,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.