Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS N30 Ferrit Ringkern, , Ø 26.6 (Dia.) x 11mm, Elektronik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2120926
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B64290L0618X830
EAN/GTIN:
     5059043898537
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Typ = Ringkern
Abmessungen = 26.6 (Dia.) x 11mm
Applikation = Elektronik
Material = N30
Durchmesser = 26.8mm
Höhe = 11mm
Innendurchmesser = 13.5mm
Außendurchmesser = 26.8mm

Beschichtete Ringkerne B64290. Die Ferritringkerne von EPCOS sind zwecks Isolierung mit Polyamid- oder Epoxidharz beschichtet und bieten außerdem einen Kantenschutz. Zu den geeigneten Anwendungen für diese Ferritringe gehören Drosseln, Balun-Wandler, Impulstrafos und Breitbandtransformatoren.
Weitere Informationen:
Typ:
Ringkern
Abmessungen:
26.6 (Dia.) x 11mm
Applikation:
Elektronik
Material:
N30
Durchmesser:
26.8mm
Höhe:
11mm
Innendurchmesser:
13.5mm
Außendurchmesser:
26.8mm
Weitere Suchbegriffe: 2120926, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, EPCOS, B64290L0618X830, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
CUL 500/1,00
ab € 14,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.