| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2120869 Herst.-Nr.: B64290L0045X830 EAN/GTIN: 5059043935867 |
| |
|
| | |
| Typ = Ferritkern Abmessungen = 17.2 (Dia.) x 7.3mm Material = N30 Durchmesser = 17.2mm Höhe = 7.3mm Innendurchmesser = 9.6mm Außendurchmesser = 17.2mm
Beschichtete Ringkerne B64290. Die Ferritringkerne von EPCOS sind zwecks Isolierung mit Polyamid- oder Epoxidharz beschichtet und bieten außerdem einen Kantenschutz. Zu den geeigneten Anwendungen für diese Ferritringe gehören Drosseln, Balun-Wandler, Impulstrafos und Breitbandtransformatoren. Weitere Informationen: | | Typ: | Ferritkern | Abmessungen: | 17.2 (Dia.) x 7.3mm | Material: | N30 | Durchmesser: | 17.2mm | Höhe: | 7.3mm | Innendurchmesser: | 9.6mm | Außendurchmesser: | 17.2mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2120869, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, EPCOS, B64290L0045X830, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings |
| | |
| |