Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns CC453232A SMD-Mehrschicht-Induktivität, 330 μH 90mA mit Ferrit-Kern, 1812 (4532M) Gehäuse / ±10%, 3.1MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2120629
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CC453232A-331KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2120629
Passive Bauelemente
Induktivitäten
SMD-Induktivität
Induktivität = 330 μH
Gleichstrom max. = 90mA
Gehäuse-Form = 1812 (4532M)
Toleranz = ±10%
Gleichstromwiderstand max. = 11Ω
Serie = CC453232A
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 3.1MHz
Qualitätsfaktor min. = 30

Die Bourns Electronics Chip-Induktivitäten werden mit Ferritkern, Epoxidharzgehäuse und stannalem Terminal Material geliefert. Diese Induktivität ist beständig gegen mechanische Stöße und Druck und hat enge Maßtoleranzen für die automatische Platzierung.Die Induktivität sinkt bei Sättigungsstrom um 10 % -40 °C bis +150 °C Betriebstemperatur Kupferlackdraht
Weitere Informationen:
Induktivität:
330 μH
Gleichstrom max.:
90mA
Gehäuse-Form:
1812 (4532M)
Toleranz:
±10%
Gleichstromwiderstand max.:
11Ω
Serie:
CC453232A
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
3.1MHz
Qualitätsfaktor min.:
30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.