Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns CC453232A SMD-Mehrschicht-Induktivität, 15 μH 750mA mit Ferrit-Kern, 1812 (4532M) Gehäuse / ±10%, 14MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2120610
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CC453232A-150KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Drossel
SMD Ferrit
smd drossel
Induktivität = 15 μH
Gleichstrom max. = 750mA
Gehäuse-Form = 1812 (4532M)
Toleranz = ±10%
Gleichstromwiderstand max. = 610mΩ
Serie = CC453232A
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 14MHz
Qualitätsfaktor min. = 20

Die Bourns Electronics Chip-Induktivitäten werden mit Ferritkern, Epoxidharzgehäuse und stannalem Terminal Material geliefert. Diese Induktivität ist beständig gegen mechanische Stöße und Druck und hat enge Maßtoleranzen für die automatische Platzierung.Die Induktivität sinkt bei Sättigungsstrom um 10 % -40 °C bis +150 °C Betriebstemperatur Kupferlackdraht
Weitere Informationen:
Induktivität:
15 μH
Gleichstrom max.:
750mA
Gehäuse-Form:
1812 (4532M)
Toleranz:
±10%
Gleichstromwiderstand max.:
610mΩ
Serie:
CC453232A
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
14MHz
Qualitätsfaktor min.:
20
Weitere Suchbegriffe: 2120610, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Bourns, CC453232A150KL, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,33*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,18*
€ 0,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 165,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.