Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQD OXCO Oszillator, 10MHz, ±10ppb, 15pF, HCMOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2120558
Hersteller:
     IQD Frequency Products
Herst.-Nr.:
     LFOCXO065520Bulk
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Oszillator-Typ = OXCO
Ausgangsfrequenz = 10MHz
Frequenz-Stabilität = ±10ppb
Belastungskapazität = 15pF
Ausgangspegel = HCMOS

Der IQD OCXO Oszillator ist ein GPS-gesteuerter OCXO (GPSDO) mit Synchronisation mit einem 1PPS-Eingang und einem 1PPS-Ausgang. Kompatibel mit GPS, GLONASS, BEIDOU und GALILILILIOS oder einer alternativen 1PPS-Quelle. Holdoverstabilität von bis zu 1,0 μs über 24 Stunden, erreicht durch eine AnpassungDie Frequenz beträgt 10,0 MHz Betriebstemperaturbereich: -20 bis 75 °C. Die Holdover-Stabilität beträgt 1,5 μs in 24 Stunden Referenz ±5 °C.
Weitere Informationen:
Oszillator-Typ:
OXCO
Ausgangsfrequenz:
10MHz
Frequenz-Stabilität:
±10ppb
Belastungskapazität:
15pF
Ausgangspegel:
HCMOS
Weitere Suchbegriffe: 2120558, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, OCXO-Oszillatoren, IQD, LFOCXO065520Bulk, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, OCXO Oscillators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.082,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.147,01*
€ 1.364,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.126,56*
€ 1.340,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.103,18*
€ 1.312,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.088,11*
€ 1.294,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.082,56*
€ 1.288,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.