Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik 885341 Kondensatoren, Oberflächenmontage Kondensator-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2120494
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     885341
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kondensator Sortiment
kondensator sortiment
Set beinhaltet = Kondensatoren
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikumsmaterial = Keramik
Kapazität max. = 470nF
Spannungsbereich = 200 → 630V dc
Mindestspannung = 200V dc
Max. Spannung = 630V dc
Kapazitätsbereich = 10 pF → 470nF
Kapazität min. = 10pF

Die mehrschichtigen Mittel- und Hochspannungs-Keramikkondensatoren Wurth Elektronik DESIGN KIT wCAP-CSMH arbeiten mit einer Nennspannung von 200 V dc bis 630 V dc und einer Cu/Ni/Sn-Anschlussmethode.Kapazitätsbereich: 10 pF bis 470 nF NP0- oder X7R-Dielektrika
Weitere Informationen:
Set beinhaltet:
Kondensatoren
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikumsmaterial:
Keramik
Kapazität max.:
470nF
Spannungsbereich:
200 → 630V dc
Mindestspannung:
200V dc
Max. Spannung:
630V dc
Kapazitätsbereich:
10 pF → 470nF
Kapazität min.:
10pF
Weitere Suchbegriffe: 2120494, Passive Bauelemente, Passive Bauelement-Kits, Kondensator-Kits, Wurth Elektronik, 885341, Passive Components, Passive Components Kits, Capacitor Kits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,64*
€ 187,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,88*
€ 186,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 153,28*
€ 182,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,13*
€ 170,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,66*
€ 154,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,63*
€ 142,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.