Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B599 Thermistor, PTC, 55Ω, Toleranz ±25%, 4 x 3.5 x 7.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2120370
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B59990C0080A070
EAN/GTIN:
     5059043887562
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Serie = B599
Temperaturkoeffizient Typ = PTC
Widerstand @ 25 °C = 55Ω
Toleranz = ±25%
Tiefe = 3.5mm
Höhe = 7.5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C

Bauteil mit UL-Zulassung bis 265 V für alle Typen. Epcos Überlastschutz Serie B59xxx. Schutz gegen Stromüberlastung und Kurzschluss Beschichtete Heißleiterscheibe Herstellerlogo und Typenbezeichnung in Gelb eingestanzt
Weitere Informationen:
Serie:
B599
Temperaturkoeffizient Typ:
PTC
Widerstand @ 25 °C:
55Ω
Toleranz:
±25%
Tiefe:
3.5mm
Höhe:
7.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: epcos kaltleiter, kaltleiter, 2120370, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Thermistoren, EPCOS, B59990C0080A070, Passive Components, Surge Protection Components, Thermistor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 93,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.