Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ezurio Steckernetzteil, 12V, 12V dc / 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2120310
Hersteller:
     Ezurio
Herst.-Nr.:
     223-00009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil 12v 4000ma
steckernetzgerät 12v
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = UK
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 12V
Ausgangsstrom = 4A
Anzahl der Ausgänge = 1
Länge = 7.5mm

Der Netzadapter von Laird Connectivity verfügt über einen Stecker von 7,5 mm x 9,2 mm mit vierpoliger Konfiguration.Nennstrom 4 A Nennspannung: 12 V Serie IG60
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
UK
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
12V
Ausgangsstrom:
4A
Anzahl der Ausgänge:
1
Länge:
7.5mm
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, 2120310, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Ezurio, 22300009, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters, Laird Connectivity
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.