Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ezurio Steckernetzteil, 12V, 12V dc / 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2120309
Hersteller:
     Ezurio
Herst.-Nr.:
     223-00008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil 12v 4000ma
steckernetzgerät 12v
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = 2-polig Euro
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 12V
Ausgangsstrom = 4A
Anzahl der Ausgänge = 1
Breite = 9.2mm

Der Netzadapter von Laird Connectivity verfügt über einen Stecker von 7,5 mm x 9,2 mm mit vierpoliger Konfiguration.Nennstrom 4 A Nennspannung: 12 V Serie IG60
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
2-polig Euro
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
12V
Ausgangsstrom:
4A
Anzahl der Ausgänge:
1
Breite:
9.2mm
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, 2120309, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Ezurio, 22300008, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters, Laird Connectivity
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.