Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Differenzdrucksensor, 140kPa 10kPa PCB-Montage 8-Pin SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2119933
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HSCMRRN100MD2A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2119933
Halbleiter
Sensor ICs
Drucksensor ICs
Überdruck max. = 140kPa
Montage-Typ = PCB-Montage
Gehäusegröße = SMD
Pinanzahl = 8
Betriebsdruck max. = 10kPa

Die Honeywell Trustability High Accuracy Silicon Ceramic (HSC)-Serie ist ein piezoresistiver Silizium-Drucksensor mit einem Verhältnis metrischer analoger oder digitaler Ausgabe zum Ablesen des Drucks über den angegebenen gesamten Druckbereich und Temperaturbereich. Die HSC-Serie ist vollständig kalibriert und temperaturkompensiert für Sensorversatz, Empfindlichkeit, Temperatureffekte und Nichtlinearität über einen integrierten anwendungsspezifischen integrierten Schaltkreis (ASIC). Kalibrierte Ausgangswerte für den Druck werden bei ca. 1 kHz für analog und 2 kHz für digital aktualisiert.Stabilität und Zuverlässigkeit Branchenführende Genauigkeit von ±0,25 % FSS BFSL Anschluss- und Gehäuseoptionen vereinfachen die Integration Großer Druckbereich von ±1,6 mbar bis ±10 bar / ±160 Pa bis ±1 MPa / ±0,5 inH2 O bis ±150 psi Kleine Gehäuseabmessungen Extrem niedriger Energieverbrauch
Weitere Informationen:
Überdruck max.:
140kPa
Montage-Typ:
PCB-Montage
Gehäusegröße:
SMD
Pinanzahl:
8
Betriebsdruck max.:
10kPa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.