Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2119007 Herst.-Nr.: 3RK1902-2NB50 EAN/GTIN: 4011209855342 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = M12-Stecker abgewinkelt auf M12-Buchse Zur Verwendung mit = M200D Länge = 5m
Das Siemens 3RK1902-2NB50 ist ein Buskabel für PROFINET, das an beiden Enden 4-adrig, geschirmt, montiert mit 2 x M12 D-codiert, abgewinkelt, Länge 5,0 m, montiert istDas Gehäuse besteht aus thermoplastischem Polyurethan. Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | M12-Stecker abgewinkelt auf M12-Buchse | Zur Verwendung mit: | M200D | Länge: | 5m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 48,02* | € 60,86* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 50,42* | € 63,83* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 50,54* | € 64,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,17* | € 67,24* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 57,23* | € 72,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Meter (ab € 57,23* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|