Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools
>
BBC micro:bit Shop
>
BBC micro:bit Gehäuse
>
Artikel
Kittenbot Kittenbot BBC micro:bit Gehäuse, Babyblau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2118947
Hersteller:
Kittenbot
Herst.-Nr.:
KBA9075A
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kittenbot
KBA9075A
2118947
Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Ent...
Farbe = Babyblau
Serie = Kittenbot
Die neue Kitty-Tasche KittenBot aus Silikon für micro:bit V2.0 wurde für die Kinder entwickelt, um ihre niedlichen Micro:bits zu schützen. Es ist ein hellblaues Kätzetui für micro:bit V2.0. Das neue Design basiert auf micro:bit V2 und passt auf die neueste micro:bit V2.0. Es hat ein verärgertes kitty Gesicht mit Display-LED-Abdeckung und Hülse schützen die Goldfingerkantenverbindung von micro:bit.Mit einem Kitty-Gummikoffer können Kinder das Micro:bit in die Tasche stecken, Schultaschen ohne sich um die Mühe kümmern zu müssen Die Abmessungen betragen 45 x 56 x 5 mm Das Gewicht beträgt 20 g.
Weitere Informationen:
Farbe:
Babyblau
Serie:
Kittenbot
... >
Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools
>
BBC micro:bit Shop
>
BBC micro:bit Gehäuse
Weitere Suchbegriffe:
BBC micro:bit Shop
,
BBC micro:bit Gehäuse
,
Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM E...
,
BBC micro:bit Cases
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.