Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Schlitzkopf-Schloss für Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2118807
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYIN241
EAN/GTIN:
     3606480064661
Suchbegriffe:
2118807
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse und Rack-Komponenten
Gehäuseschlösser
Produkt Typ = Geschlitzter Schlosseinsatz
Einsatzgröße = 4mm
Zur Verwendung mit = Gehäuse
Better World-Produkt = Ja

Der Spacial Lock-Einsatz von Schneider Electric verfügt über einen schlüssigen 2 x 4-Schlitzeinsatz. Wird für Mehrzweck-Anwendungen verwendet.Green Premium-Produkt Quecksilberfrei
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Geschlitzter Schlosseinsatz
Einsatzgröße:
4mm
Zur Verwendung mit:
Gehäuse
Better World-Produkt:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,91*
€ 5,91*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,04*
€ 6,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.