Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Fest Lenkrolle, Rad ø 200mm, 75kg, Ges H. 240mm, Rad B. 50mm, 135 x 115mm, Gummi-Material


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-211727
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     211727
EAN/GTIN:
     5056070963436
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle lochabstand 105x80
Raddurchmesser = 200mm
Belastung = 75kg
Bremsen beinhaltet = Nein
Gesamthöhe = 240mm
Radbreite = 50mm
Drehrichtung = Fest
Reifen-Material = Gummi
Lochabstand = 105 x 80mm
Abmessungen der Befestigungsplatte = 135 x 115mm
Anzahl der Befestigungslöcher = 4
Größe Befestigungslöcher = 11mm
Gewichtsklasse = Leichte Einsätze
Nabenlager = Rollenlager

Rollen mit Luftreifen. Robuste Rollen mit Wälzlagern für ruhigen Lauf und Stoßfestigkeit Mitte aus Pressstahl Gummireifen Durch breite Spurweite geeignet für weiche Oberflächen
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
200mm
Belastung:
75kg
Bremsen beinhaltet:
Nein
Gesamthöhe:
240mm
Radbreite:
50mm
Drehrichtung:
Fest
Reifen-Material:
Gummi
Lochabstand:
105 x 80mm
Abmessungen der Befestigungsplatte:
135 x 115mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Größe Befestigungslöcher:
11mm
Gewichtsklasse:
Leichte Einsätze
Nabenlager:
Rollenlager
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle luftreifen, lenkrolle, 211727, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Laufrollen und Räder, Lenkrollen, RS PRO, 829ATB, Engineering Materials & Industrial Hardware, Castors & Wheels, Castor Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
B10-11x20 / 10
ab € 2,50*
Zubehör
Tente
P41-38x38 / 10
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.