Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2116814
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     T835H-8T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2116814
Halbleiter
Diskrete Halbleiter
TRIAC Thyristortrioden
On-State Strom durchschnittlich = 8A
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-220AB
Gate-Triggerstrom max. = 35mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 800V
Pinanzahl = 3
Gate-Triggerspannung max. = 1.3V
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
8A
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-220AB
Gate-Triggerstrom max.:
35mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
800V
Pinanzahl:
3
Gate-Triggerspannung max.:
1.3V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.