Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Blindstopfen M25 Loch Ø 25.2mm, Mit Gewinde, Sperrung, IP68


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2116794
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2116794
EAN/GTIN:
     5059044243435
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
rs pro blindstopfen
blindstopfen
Gewindegröße = M25
Lochdurchmesser = 25.2mm
Stecker Typ = Sperrung
Mit/ohne Gewinde = Mit Gewinde
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX
Schutzart = IP68
Serie = Ex-SPM

ATEX-Sechskant-Verschlussstopfen von RS Pro RS Pro bietet eine fantastische Serie von Kabelverschraubungssteckern, die zum vorübergehenden oder dauerhaften Schutz der Leiterplatten zum Abdichten von Kabelverschraubungssteckdosen entwickelt wurden. Mit der Schutzart IP68 sorgt der Blindstopfen dafür, dass der eindringende Pegel beibehalten und vor Staub, Wasser und Druck geschützt wird, um sicherzustellen, dass Ihre Kabelverschraubungen und Leiterplatten eine lange Lebensdauer haben. Diese Stecker bestehen aus schwer entflammbarem Polyamid (Nylon) mit einem O-Ring aus Silikonkautschuk und sorgen mit ihrer Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit für eine brillante Abdichtung und halten selbst rauesten Umgebungen stand. Dieses Kabelverschraubungszubehör ist in verschiedenen Gewindegrößen von M20 bis M40 erhältlich und lässt sich einfach mit einem Schraubendreher installieren und entfernen, sodass es ein Muss in Ihrem Werkzeugkasten ist. Eigenschaften und Vorteile Schutz vor eindringenden Medien gemäß IP68, Schutz vor Wasser, Druck und Staubpartikeln Kälteschlagfestigkeit zum Schutz Ihrer elektrischen Geräte Hergestellt aus schwer entflammbarem Polyamid (Nylon) für Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit O-Ring aus Silikongummi sorgt für eine fantastische Abdichtung über einen großen Temperaturbereich Betriebstemperaturbereich: 20 °C bis +80 °C. Die ATEX-Gefahrenklasse sorgt dafür, dass diese Schraubstecker in den Zonen 1, 2, 21 und 22 verwendet werden können Metrisches Gewinde M20 bis M40 erhältlich (Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt) Anwendungen Kabelverschraubungsstecker sind brillantes Kabeldichtung-Zubehör, das in einer Vielzahl von Branchen zu finden ist. Dieses kleine Gerät schützt Ihre Leiterplatten, Dichtungsplattenhohlräume und kann aufgrund ihrer einfachen Installation und Entfernung als temporäre oder dauerhafte Lösung verwendet werden. Aufgrund ihrer ATEX-Gefahrenklasse können diese Kabelverschraubungsstecker auch in rauen Umgebungen verwendet werden, wobei sie unter extremen Bedingungen robust, Durable und zuverlässig sind. Am häufigsten zu finden in Mobile Anwendungen in der Offshore- und Schiffsindustrie Maschinen und Apparate Chemiebranchen Petrochemische Industrie Umgebungsbedingungen Diese RS Pro Sechskant-Verschlussstopfen haben eine Schutzart IP68 und eine ATEX-Gefahrenklasse. Sie wurden für den Einsatz in Bereichen entwickelt, die über längere Zeit Staub- und wasserdichten Schutz erfordern, und können in den ATEX-Schutzzonen 1, 2, 21 und 22 verwendet werden. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M25
Lochdurchmesser:
25.2mm
Stecker Typ:
Sperrung
Mit/ohne Gewinde:
Mit Gewinde
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX
Schutzart:
IP68
Serie:
Ex-SPM
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen pa, 2116794, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubung Blindstopfen, RS PRO, ExSPM2511B10, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Gland Plugs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 1,452* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 19,82*
€ 23,59
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 19,10*
€ 22,73
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 18,09*
€ 21,53
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 17,61*
€ 20,96
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 14,52*
€ 17,28
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.