| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2116792 Herst.-Nr.: 2116792 EAN/GTIN: 5059044243411 |
| |
|
| | |
| Gewindegröße = M32 Lochdurchmesser = 32.2mm Material = Messing nickelplattiert Stecker Typ = Austastung Mit/ohne Gewinde = Mit Gewinde Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX Schutzart = IP68 Serie = Ex-HSPM
ATEX-Sechskant-Verschlussstopfen von RS Pro RS Pro bietet eine fantastische Serie von Kabelverschraubungssteckern, die zum vorübergehenden oder dauerhaften Schutz der Leiterplatten zum Abdichten von Kabelverschraubungssteckdosen entwickelt wurden. Mit der Schutzart IP68 sorgt der Blindstopfen dafür, dass der eindringende Pegel beibehalten und vor Staub, Wasser und Druck geschützt wird, um sicherzustellen, dass Ihre Kabelverschraubungen und Leiterplatten eine lange Lebensdauer haben. Diese Stecker bestehen aus vernickeltem Messing mit einem O-Ring aus Silikonkautschuk und sorgen mit ihrer Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit für eine brillante Abdichtung und halten selbst rauesten Umgebungen stand. Dieses Kabelverschraubungszubehör ist in verschiedenen Gewindegrößen von M12 bis M30 erhältlich und lässt sich einfach mit einem Schraubendreher installieren und entfernen, sodass es ein Muss in Ihrem Werkzeugkasten ist. Eigenschaften und Vorteile Schutz vor eindringenden Medien gemäß IP68, Schutz vor Wasser, Druck und Staubpartikeln Kälteschlagfestigkeit zum Schutz Ihrer elektrischen Geräte Hergestellt aus vernickeltem Messing für Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit O-Ring aus Silikongummi sorgt für eine fantastische Abdichtung über einen großen Temperaturbereich Betriebstemperaturbereich: 30 °C bis +80 °C. Die ATEX-Gefahrenklasse sorgt dafür, dass diese Schraubstecker in den Zonen 1, 2, 21 und 22 verwendet werden können Metrisches Gewinde M12 bis M30 erhältlich (Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt) Anwendungen Kabelverschraubungsstecker sind brillantes Kabelzubehör, das in einer Vielzahl von Branchen zu finden ist. Dieses kleine Gerät schützt Ihre Leiterplatten, Dichtungsplattenhohlräume und kann aufgrund ihrer einfachen Installation und Entfernung als temporäre oder dauerhafte Lösung verwendet werden. Aufgrund ihrer ATEX-Gefahrenklasse können diese Kabelverschraubungen auch in rauen Umgebungen verwendet werden, wobei sie unter extremen Bedingungen robust, Durable und zuverlässig sind. Am häufigsten zu finden in Mobile Anwendungen in der Offshore- und Schiffsindustrie Maschinen und Apparate Chemiebranchen Petrochemische Industrie Umgebungsbedingungen Diese RS Pro Sechskant-Verschlussstopfen haben eine Schutzart IP68 und eine ATEX-Gefahrenklasse. Sie wurden für den Einsatz in Bereichen entwickelt, die über längere Zeit Staub- und wasserdichten Schutz erfordern, und können in den ATEX-Schutzzonen 1, 2, 21 und 22 verwendet werden. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Gewindegröße: | M32 | Lochdurchmesser: | 32.2mm | Material: | Messing nickelplattiert | Stecker Typ: | Austastung | Mit/ohne Gewinde: | Mit Gewinde | Zulassung für Gefahrenbereiche: | ATEX | Schutzart: | IP68 | Serie: | Ex-HSPM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rs pro blindstopfen, 2116792, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubung Blindstopfen, RS PRO, ExHSPM3208BR5, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Gland Plugs |
| | |
| |