Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2113371
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     662024231722
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Stiftleiste
stiftleiste 24pol
stiftleiste
Serie = WR-MPC3
Raster = 3.0mm
Anzahl der Kontakte = 24
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Weitere Informationen:
Serie:
WR-MPC3
Raster:
3.0mm
Anzahl der Kontakte:
24
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Weitere Suchbegriffe: würth elektronik stiftleiste, 2113371, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Wurth Elektronik, 662024231722, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.