Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2113130
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     62502022323
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2113130
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
IDC Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 20
Anzahl der Reihen = 2
Gender = Stecker
Raster = 2mm
Montagetyp = Kabelmontage

Der 2,00-mm-Platine-Kabel-Übergangssteckverbinder Wurth Elektronik WR-BHD hat eine schwarze Farbe. Er besteht aus Kupferlegierung. Es hat einen gestanzten Kontakttyp. Er verfügt über die Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0.Er hat eine Betriebstemperatur von -40 bis +125 °C. Er ist RoHS-konform
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
20
Anzahl der Reihen:
2
Gender:
Stecker
Raster:
2mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.