Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik IDC-Steckverbinder Stecker, 20-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2112883
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     61202022323
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IDC-Steckverbinder
idc-steckverbinder 20 pin
idc steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 20
Anzahl der Reihen = 2
Gender = Stecker
Raster = 2.54mm
Montagetyp = Kabelmontage
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
20
Anzahl der Reihen:
2
Gender:
Stecker
Raster:
2.54mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Weitere Suchbegriffe: 2112883, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, IDC Steckverbinder, Wurth Elektronik, 61202022323, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, IDC Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
96
Frei Haus
ab € 1,45*
€ 1,90*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,12*
€ 2,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Stück
Mindestbestellmenge: 96 Stück ( entspricht € 182,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.