Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus, 12V/1A-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-211281
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     2241 12V
EAN/GTIN:
     7057070065531
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Akku-Technologie = Bleisäure
Ausgangsspannung = 12V
Ladestrom = 1A
Steckertyp = AUS, EU, UK, USA
Anzahl zu ladender Akkus = 1
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Batterien Lieferumfang = Nein
Max. Ausgangsleistung = 12W
Anzahl der Ladestufen = 3
Abmessungen = 90 x 45 x 32mm

Eingangsstecker für EU, UK, USA und Australien plus Ausgangsstecker in 2,1 mm und 2,5 mm. Bleiakku-Ladegerät – Serie 2240. Netzteil-Ladegerät mit Abschaltung für 12 V und 24 V Bleiakkus. Laderegelung mit 3 Stufen. Breiter Eingangsspannungsbereich: Geschützt gegen Verpolung und Kurzschlüsse. Umfasst Eingangsstecker für EU, UK, USA und Australien plus Ausgangsstecker in 2,1 mm und 2,5 mm Zulassung: EN 60601-1-2 (Medizintechnik) und UL 2601-1
Weitere Informationen:
Akku-Technologie:
Bleisäure
Ausgangsspannung:
12V
Ladestrom:
1A
Steckertyp:
AUS, EU, UK, USA
Anzahl zu ladender Akkus:
1
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Batterien Lieferumfang:
Nein
Max. Ausgangsleistung:
12W
Anzahl der Ladestufen:
3
Abmessungen:
90 x 45 x 32mm
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, ladegerät blei, 211281, Batterien und Ladegeräte, Ladegeräte und Powerbanks, Akkuladegeräte, Mascot, 224112V, Batteries & Chargers, Battery Chargers & Power Banks, Battery Chargers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,47*
€ 99,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,34*
€ 99,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7934323
ab € 70,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.