Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ECQUB Polypropylenkondensator PP 4.7nF ±20% / 300V ac, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2110326
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECQUBAF472MA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kapazität = 4.7nF
Spannung = 300V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = ECQUB
Weitere Informationen:
Kapazität:
4.7nF
Spannung:
300V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
ECQUB
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, panasonic folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator durchsteckmontage, 2110326, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Panasonic, ECQUBAF472MA, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
10
€ 5,95*
ab € 0,3543*
€ 0,6617*
2 Tage
1300
1
€ 14,99*
ab € 0,187*
€ 0,69*
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 0,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 750,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.