Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC AS R3/8 Außengewinde Durchflussregler, Drehzahlregelung, Rohr-Ø 12mm 1MPa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-210963
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AS3201F-03-12S
EAN/GTIN:
     5059039839490
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Drosselventil
Typ = Drehzahlregelung
Eingangsanschluss Typ = Mit Gewinde
Gewinde-Einlassanschluss-Anschluss = R3/8 Außengewinde
Rohr-Auslasskanal = 12mm
Serie = AS
Ausgangsanschluss - Typ = Gewinde, Rohr
Gewinde-Ablassanschluss-Anschluss = R3/8 Außengewinde
Ausgangsdruck min. = 0.1MPa
Ausgangsdruck max. = 1MPa
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde-Standard = R
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Gender = Außengewinde
Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Gender = Außengewinde
Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde-Standard = R
Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Größe = 3/8 Zoll

Durchflussregler Serie AS. SMC Drehzahlsteuerung mit integrierten One-Touch-Fittings minimiert die Installationszeit, verringert die Montagehöhe und ermöglicht eine kompaktere Konstruktion von Maschinen. Durchflussregler mit One-Touch-Anschlüssen. Edelstahlserie. Ausführung der Schelle Typ: Auspuff, Lieferung oder Schalldämpfer Zutreffendes Schlauchmaterial: Nylon, weiches Nylon oder Polyurethan Lieferbare Ausführungen: Winkelstück, Universal Drehzahlregelung mit One-Touch-Fitting Einfachere Identifizierung von Unterscheidung zwischen Zulauf und Ablauf (grauer Griff)
Weitere Informationen:
Typ:
Drehzahlregelung
Eingangsanschluss Typ:
Mit Gewinde
Gewinde-Einlassanschluss-Anschluss:
R3/8 Außengewinde
Rohr-Auslasskanal:
12mm
Serie:
AS
Ausgangsanschluss - Typ:
Gewinde, Rohr
Gewinde-Ablassanschluss-Anschluss:
R3/8 Außengewinde
Ausgangsdruck min.:
0.1MPa
Ausgangsdruck max.:
1MPa
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde-Standard:
R
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Gender:
Außengewinde
Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Gender:
Außengewinde
Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde-Standard:
R
Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Größe:
3/8 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Durchflussregel-Ventil, Durchflussregelventil, Durchflussregler, Mengenregelventile, Stromregelventile, Pneumatik Drosselrückschlagventil, pneumatik-schalldämpfer kunststoff 3/8", drosselventil, smc drosselventil, 210963, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Funktionsanschlüsse, SMC, AS3201F0312S, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Function Fittings
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 8,90*
ab € 11,00*
€ 15,19*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,04*
€ 17,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.