Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTC7871ILWE#PBF DC/DC-Wandler 750 kHz, LQFP 64-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2108664
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     LTC7871ILWE#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Anzahl der Ausgänge = 1
Schaltfrequenz max. = 750 kHz
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = LQFP
Pinanzahl = 64
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Schaltfrequenz max.:
750 kHz
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
LQFP
Pinanzahl:
64
Weitere Suchbegriffe: 2108664, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachung, Analog Devices, LTC7871ILWE#PBF, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.093,7904*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 160 Stück (ab € 6,83619* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.191,56*
€ 1.417,9564
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.191,1808*
€ 1.417,50515
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.153,4208*
€ 1.372,57075
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.126,5504*
€ 1.340,59498
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.093,7904*
€ 1.301,61058
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.