Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Schaltregler, Eingang 60V dc, 1 Ausg., 300mA, Oberflächenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2108281
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L7983PU50R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
Schaltregler-IC
dc-dc wandler ics
Ausgangsstrom = 300mA
Eingangsspannung = 60V dc
Montagetyp = Oberflächenmontage
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = DFN

Der STMicroelectronics Step Down monolithische Schaltregler liefert bis zu 300 mA DC auf Basis der Peak Current Modus-Architektur.10 μA Betriebsruhestrom 2,3 μA Abschaltstrom Überspannungsschutz
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
300mA
Eingangsspannung:
60V dc
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
DFN
Weitere Suchbegriffe: 2108281, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, STMicroelectronics, L7983PU50R, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 1,61*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,22*
€ 4,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 4.830,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
STEVAL-L7983V50
ab € 15,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.