Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Schaltregler, Eingang 60V dc / Ausgang 3.3V, 1 Ausg., 300mA, Oberflächenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2108280
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L7983PU33R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltregler-IC
schaltregler ic
Ausgangsspannung = 3.3V
Ausgangsstrom = 300mA
Eingangsspannung = 60V dc
Montagetyp = Oberflächenmontage
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = DFN
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
3.3V
Ausgangsstrom:
300mA
Eingangsspannung:
60V dc
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
DFN
Weitere Suchbegriffe: 2108280, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, STMicroelectronics, L7983PU33R, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.