Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isabellenhütte PBV Aluminium Präzisionswiderstand 5mΩ ±0.5% / 10W, Lötanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2107504
Hersteller:
     Isabellenhütte
Herst.-Nr.:
     PBV-R005-F1-0.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
Widerstand = 5mΩ
Leistung = 10W
Serie = PBV
Gehäuse-Form = 25
Toleranz = ±0.5%
Technologie = Aluminium
Anschlussart = Pin
Weitere Informationen:
Widerstand:
5mΩ
Leistung:
10W
Serie:
PBV
Gehäuse-Form:
25
Toleranz:
±0.5%
Technologie:
Aluminium
Anschlussart:
Pin
Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand 10w, leistungswiderstand, isabellenhütte leistungswiderstände, 2107504, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Isabellenhutte, PBVR005F105, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 602,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 24,112* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 667,21*
€ 793,9799
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 660,53*
€ 786,0307
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 649,38*
€ 772,7622
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 632,02*
€ 752,1038
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 602,80*
€ 717,332
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.