Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isabellenhütte PBV Aluminium Präzisionswiderstand 200μΩ ±0.5% / 10W, Lötanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2107498
Hersteller:
     Isabellenhütte
Herst.-Nr.:
     PBV-R002-F1-0.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
Widerstand = 200µΩ
Leistung = 10W
Serie = PBV
Gehäuse-Form = 25
Toleranz = ±0.5%
Technologie = Aluminium
Anschlussart = Pin
Weitere Informationen:
Widerstand:
200µΩ
Leistung:
10W
Serie:
PBV
Gehäuse-Form:
25
Toleranz:
±0.5%
Technologie:
Aluminium
Anschlussart:
Pin
Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand 10w, leistungswiderstand, isabellenhütte leistungswiderstände, 2107498, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Isabellenhutte, PBVR002F105, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 599,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 23,9932* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 667,67*
€ 794,5273
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 660,99*
€ 786,5781
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 649,77*
€ 773,2263
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 632,29*
€ 752,4251
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 599,83*
€ 713,7977
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.