Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Global Laser Laser-Modul 4.5mW, Punkt-Strahl Blau / 405nm, PWM-Steuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2107347
Hersteller:
     Global Laser
Herst.-Nr.:
     1421-119-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2107347
Displays und Optoelektronik
Lasermodule und Komponenten
Laser-Module
Zur Ansteuerung von Laser Typ = Modulierend
Laserfarbe = Blau
Abstrahlprofil = Punkt
Laser Wellenlänge = 405nm
Optische Ausgangsleistung = 4.5mW
Laserklasse = 3R
Anwendung = Ausrichtung
Versorgungsspannung = 10 V

Die Global Laser 4,5 MW Acculase-Laserdiodenmodule bieten das höchste Maß an optischer und elektrischer Leistung zu einem günstigen Preis, eine Kombination, die auf dem Markt unerreicht ist. Der Acculase hat außerdem den zusätzlichen Vorteil, dass der Ausgangsstrahl während der Herstellung genau auf die äußere Hülse ausgerichtet ist.Elektrisch isoliertes Gehäuse Verpolungsschutz Hohe Bohrgenauigkeit 1 mRad
Weitere Informationen:
Zur Ansteuerung von Laser Typ:
Modulierend
Laserfarbe:
Blau
Abstrahlprofil:
Punkt
Laser Wellenlänge:
405nm
Optische Ausgangsleistung:
4.5mW
Laserklasse:
3R
Anwendung:
Ausrichtung
Versorgungsspannung:
10 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,46*
€ 433,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,06*
€ 424,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,64*
€ 377,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,16*
€ 346,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 274,52*
€ 326,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 257,87*
€ 306,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,85*
€ 281,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.