| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2107342 Herst.-Nr.: 1260-39-000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zur Ansteuerung von Laser Typ = Diode Laserfarbe = Infrarot Abstrahlprofil = Ellipse Laser Wellenlänge = 850nm Optische Ausgangsleistung = 2.8mW Steuerungstyp = TTL Anwendung = Ausrichtung Versorgungsspannung = 3,3 → 5 V
Das Global Laser 30mA Gated Cameo ist ein Miniatur-Laserdiodenmodul mit einem Gewindezylinder für einfache Anbaumontage, das einen guten thermischen Kontakt zwischen Modul und Kühlkörper gewährleistet. Es bietet eine hohe Ausgangsleistungsstabilität mit Überspannungs- und Polaritätsschutz sowie eine elektrische Trennung zwischen Diode und Gehäuse.Zuverlässige Steckverbinderkonstruktion Isoliertes Metallgehäuse Einfache Montage Weitere Informationen: | | Zur Ansteuerung von Laser Typ: | Diode | Laserfarbe: | Infrarot | Abstrahlprofil: | Ellipse | Laser Wellenlänge: | 850nm | Optische Ausgangsleistung: | 2.8mW | Steuerungstyp: | TTL | Anwendung: | Ausrichtung | Versorgungsspannung: | 3,3 → 5 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |