| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2107339 Herst.-Nr.: 1260-36-000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zur Ansteuerung von Laser Typ = Diode Laserfarbe = Infrarot Abstrahlprofil = Punkt Laser Wellenlänge = 780nm Optische Ausgangsleistung = 0.8mW Laserklasse = 3R Anwendung = Ausrichtung Versorgungsspannung = 3,3 → 5 V
Der Global Laser 0,8 mW Gated Cameo ist ein Miniatur-Laserdiodenmodul mit einem Gewindezylinder für einfache Anbaumontage, das einen guten thermischen Kontakt zwischen Modul und Kühlkörper gewährleistet. Es bietet eine hohe Ausgangsleistungsstabilität mit Überspannungs- und Polaritätsschutz sowie eine elektrische Trennung zwischen Diode und Gehäuse.Zuverlässige Steckverbinderkonstruktion Isoliertes Metallgehäuse Einfache Montage Weitere Informationen: | | Zur Ansteuerung von Laser Typ: | Diode | Laserfarbe: | Infrarot | Abstrahlprofil: | Punkt | Laser Wellenlänge: | 780nm | Optische Ausgangsleistung: | 0.8mW | Laserklasse: | 3R | Anwendung: | Ausrichtung | Versorgungsspannung: | 3,3 → 5 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |