Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Buchse/Stecker Rundsteckverbinder-Schutzkappe aus Nylon 6.6 Größe 29, IP 67


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2107294
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2107294
EAN/GTIN:
     5059044242810
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Schutzkappen Steckverbinder
Gender = Buchse/Stecker
Gehäusegröße = 29
Schutzart = IP 67
Material = Nylon 6.6
Leitung inklusive = Ja
Finish = Schwarz
Farbe = Schwarz
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse/Stecker
Gehäusegröße:
29
Schutzart:
IP 67
Material:
Nylon 6.6
Leitung inklusive:
Ja
Finish:
Schwarz
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Staubschutzkappen Steckverbinder, schutzkappen steckverbinder ip67, rundsteckverbinder sonstige, 2107294, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Staubkappen Rundsteckverbinder, RS PRO, WA22G1, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Dust Caps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 15,732* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 121,66*
€ 144,7754
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 121,64*
€ 144,7516
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 114,31*
€ 136,0289
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,10*
€ 126,259
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 99,53*
€ 118,4407
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 89,72*
€ 106,7668
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 78,66*
€ 93,6054
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.