Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ZS-A, THT Hybrid Alu Kondensator, Elko 560μF ±20% / 25V dc, Ø 10mm x 15.7mm, bis 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2105749
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEHAZS1E561B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 560µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Hybrid
Abmessungen = 10 (Dia.) x 15.7 x 0.8mm
Länge = 15.7mm
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Anschlussraster = 5mm
Serie = ZS-A%

Der leitfähige Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensator der Panasonic ZS-Serie hat eine Toleranz von ±20 % und eine verwendete 25-V-Spannung. Er hat eine Kapazität von 560 μF, die den Code G16 hat, und einen extrem niedrigen ESR zwischen 11 mΩ und 19 mΩ.Lebensdauer: 4000 h bei 125 °C. (Große Kapazität / hoher Brummstrom / niedriger ESR) Klebeprodukte für automatisches Einsetzen Erfüllt AEC-Q200
Weitere Informationen:
Kapazität:
560µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Hybrid
Abmessungen:
10 (Dia.) x 15.7 x 0.8mm
Länge:
15.7mm
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Anschlussraster:
5mm
Serie:
ZS-A%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 25v, alu elko panasonic, alu elko, 2105749, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEHAZS1E561B, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.