Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ZS-A, THT Hybrid Alu Kondensator, Elko 560μF ±20% / 25V dc, Ø 10mm x 15.7mm, bis 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2105748
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEHAZS1E561B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 560µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Hybrid
Abmessungen = 10 (Dia.) x 15.7 x 0.8mm
Länge = 15.7mm
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Anschlussraster = 5mm
Polarisiert = Polar%
Weitere Informationen:
Kapazität:
560µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Hybrid
Abmessungen:
10 (Dia.) x 15.7 x 0.8mm
Länge:
15.7mm
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Anschlussraster:
5mm
Polarisiert:
Polar%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, alu elko panasonic, alu elko, 2105748, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEHAZS1E561B, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,94*
€ 1,18*
1
€ 6,90*
ab € 1,23*
€ 2,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 590,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.