Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ZK-A, THT Hybrid Alu Kondensator, Elko 470μF ±20% / 25V dc, Ø 10mm x 9.5mm, bis 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2105732
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEHAZK1E471B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 470µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Hybrid
Abmessungen = 10 (Dia.) x 9.5 x 0.6mm
Länge = 9.5mm
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Anschlussraster = 5mm
Automobilstandard = AEC-Q200%

Der leitfähige Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensator der Panasonic ZK-Serie hat eine Toleranz von ±20 % und eine verwendete 25-V-Spannung. Er hat eine Kapazität von 470 μF, die den Code G hat, und einen extrem niedrigen ESR zwischen 20 mΩ und 27 mΩ.Lebensdauer: 4000 h bei 125 °C. (Große Kapazität/hoher Brummstrom) Klebeprodukte für automatisches Einsetzen Erfüllt AEC-Q200
Weitere Informationen:
Kapazität:
470µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Hybrid
Abmessungen:
10 (Dia.) x 9.5 x 0.6mm
Länge:
9.5mm
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Anschlussraster:
5mm
Automobilstandard:
AEC-Q200%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, alu elko panasonic, alu elko, 2105732, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEHAZK1E471B, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.