Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ZF-A, THT Hybrid Alu Kondensator, Elko 270μF ±20% / 25V dc, Ø 10mm x 9.5mm, bis 150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2105714
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEHAZF1E271B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 270µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Hybrid
Abmessungen = 10 (Dia.) x 9.5 x 0.6mm
Länge = 9.5mm
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +150°C
Anschlussraster = 5mm
Automobilstandard = AEC-Q200%

Der leitfähige Aluminium-Hybridelektrolytkondensator Panasonic ZF aus Polymer hat eine Toleranz von ±20 % und eine verwendete 25-V-Spannung. Er hat eine Kapazität von 150 μF, wobei der Größencode F ist, und einen extrem niedrigen ESR zwischen 20 mΩ und 40 mΩ.Hohe Temperatur im Vergleich zur Serie ZC Hohe Spannungsfestigkeit (bis 63 V), niedriger LC (0,01 CV) Entspricht einem leitfähigen Aluminium-Elektrolytkondensator aus Polymer
Weitere Informationen:
Kapazität:
270µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Hybrid
Abmessungen:
10 (Dia.) x 9.5 x 0.6mm
Länge:
9.5mm
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Anschlussraster:
5mm
Automobilstandard:
AEC-Q200%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, alu elko panasonic, alu elko, 2105714, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEHAZF1E271B, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.