Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ZC-A, THT Hybrid Alu Kondensator, Elko 330μF ±20% / 25V dc, Ø 10mm x 9.5mm, bis 125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2105655
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEHAZC1E331B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 330µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Hybrid
Abmessungen = 10 (Dia.) x 9.5 x 0.6mm
Länge = 9.5mm
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Anschlussraster = 5mm
Polarisiert = Polar

Der leitfähige Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensator der Panasonic ZC-Serie hat eine Toleranz von ±20 % und eine verwendete 25-V-Spannung. Er hat 330 μF Kapazität, wobei der Größencode G und ein extrem niedriger ESR zwischen 20 mΩ und 45 mΩ ist.Lebensdauer: 4000 h bei 125 °C (125 °C Standardprodukt) Klebeprodukt für automatisches Einsetzen Erfüllt AEC-Q200
Weitere Informationen:
Kapazität:
330µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Hybrid
Abmessungen:
10 (Dia.) x 9.5 x 0.6mm
Länge:
9.5mm
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Anschlussraster:
5mm
Polarisiert:
Polar
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 330 µf 25v, alu elko panasonic, alu elko, 2105655, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEHAZC1E331B, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 335,26*
€ 403,15*
Lager 108
Frei Haus
ab € 334,68*
€ 403,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 403,15*
€ 479,7485
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 391,08*
€ 465,3852
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 364,91*
€ 434,2429
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 353,13*
€ 420,2247
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 334,68*
€ 398,2692
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,66936* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.