Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ZC-A, THT Hybrid Alu Kondensator, Elko 150μF ±20% / 25V dc, Ø 8mm x 9.5mm, bis 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2105651
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEHAZC1E151B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 150µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Hybrid
Abmessungen = 8 (Dia.) x 9.5 x 0.6mm
Länge = 9.5mm
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Anschlussraster = 3.5mm
Polarisiert = Polar%

Der leitfähige Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensator der Panasonic ZC-Serie hat eine Toleranz von ±20 % und eine verwendete 25-V-Spannung. Er hat eine Kapazität von 150 μF, wobei der Größencode F und ein extrem niedriger ESR zwischen 20 mΩ und 45 mΩ ist.Lebensdauer: 4000 h bei 125 °C (125 °C Standardprodukt) Klebeprodukt für automatisches Einsetzen Erfüllt AEC-Q200
Weitere Informationen:
Kapazität:
150µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Hybrid
Abmessungen:
8 (Dia.) x 9.5 x 0.6mm
Länge:
9.5mm
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Anschlussraster:
3.5mm
Polarisiert:
Polar%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 25v, alu elko panasonic, alu elko, 2105651, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEHAZC1E151B, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.