Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PME271 X2 Metallpapierkondensator 330nF ±10% / 275V ac, THT Raster 25.4mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-210538
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME271M633KR30
EAN/GTIN:
     5059043897356
Suchbegriffe:
Metallpapierkondensator
kemet metallpapierkondensator
metallpapierkondensator
Kapazität = 330nF
Spannung = 275V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = PME271
Anschlussraster = 25.4mm
Entstörklasse = X2
Länge = 30.5mm
Tiefe = 12.1mm
Höhe = 19mm
Abmessungen = 30.5 x 12.1 x 19mm
Betriebstemperatur max. = +110°C

Kondensatoren können direkt zwischen den Netzspannungsleitungen angeschlossen werden, dürfen jedoch NICHT an Stellen verwendet werden, an denen der Ausfall eines Kondensator zu einem Stromschlag führen könnte. EN132400, SEMKO, NEMKO, DEMKO, FIMKO, VDE, SEV, OVE, IMQ, UL. Metallpapier, PME 271M. Höchstmögliche Sicherheit in Bezug auf aktive und passive Entflammbarkeit aufgrund Metallpapierausführung Hohes dV/dt-Verhältnis und ausgezeichnete Selbstheilungseigenschaften für lange Lebensdauer auch bei häufigen Überspannungen Kapselung erfüllt UL94-0
Weitere Informationen:
Kapazität:
330nF
Spannung:
275V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
PME271
Anschlussraster:
25.4mm
Entstörklasse:
X2
Länge:
30.5mm
Tiefe:
12.1mm
Höhe:
19mm
Abmessungen:
30.5 x 12.1 x 19mm
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Weitere Suchbegriffe: 210538, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, PME271M633KR30, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,894* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,12*
€ 37,0328
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,06*
€ 36,9614
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,10*
€ 33,439
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,00*
€ 23,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,38*
€ 23,0622
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 13,73*
€ 16,3387
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,99*
€ 14,2681
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 11,62*
€ 13,8278
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,47*
€ 11,2693
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.