Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PME271 X2 Metallpapierkondensator 68nF ±20% / 275V ac, THT Raster 15.2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-210493
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME271M568MR30
EAN/GTIN:
     5059043399614
Suchbegriffe:
Metallpapierkondensator
kemet metallpapierkondensator
metallpapierkondensator
Kapazität = 68nF
Spannung = 275V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = PME271
Anschlussraster = 15.2mm
Entstörklasse = X2
Länge = 18.5mm
Tiefe = 7.8mm
Höhe = 13.5mm
Abmessungen = 18.5 x 7.8 x 13.5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C

Kondensatoren können direkt zwischen den Netzspannungsleitungen angeschlossen werden, dürfen jedoch NICHT an Stellen verwendet werden, an denen der Ausfall eines Kondensator zu einem Stromschlag führen könnte. EN132400, SEMKO, NEMKO, DEMKO, FIMKO, VDE, SEV, OVE, IMQ, UL. Metallpapier, PME 271M. Höchstmögliche Sicherheit in Bezug auf aktive und passive Entflammbarkeit aufgrund Metallpapierausführung Hohes dV/dt-Verhältnis und ausgezeichnete Selbstheilungseigenschaften für lange Lebensdauer auch bei häufigen Überspannungen Kapselung erfüllt UL94-0
Weitere Informationen:
Kapazität:
68nF
Spannung:
275V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
PME271
Anschlussraster:
15.2mm
Entstörklasse:
X2
Länge:
18.5mm
Tiefe:
7.8mm
Höhe:
13.5mm
Abmessungen:
18.5 x 7.8 x 13.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 210493, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, PME271M568MR30, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,702* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,66*
€ 13,8754
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,15*
€ 13,2685
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,57*
€ 9,0083
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,33*
€ 8,7227
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,16*
€ 8,5204
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 5,50*
€ 6,545
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,41*
€ 5,2479
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.