Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europa RCBO EUBLMC EUBLMC FI/LS-Schalter 40A, 2-polig Typ A, Empfindlichkeit 30mA, DIN-Schienen-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2104734
Hersteller:
     Europa
Herst.-Nr.:
     EUBLMC40B30A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2104734
Sicherungen und Leitungsschutzschal...
Schutzschalter
FI/LS-Schalter
Strom = 40A
Polzahl = 2
Auslöseempfindlichkeit = 30mA
Auslösecharakteristik = Typ A
Reihe = EUBLMC
Überlastschaltertyp = RCBO
Serie = EUBLMC
AC-Nennspannung = 240V
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Gesamtlänge = 87mm

Die Europa EUBLMC-Serie Typ A RCBO hat einen Nennstrom von 40 A und einen Nennbetriebsstrom von 30 mA. Er hat 2 Pole und eine Nenn-Kurzschlussleistung von 10 kA. Dieser RCBO hat eine B-Kennlinie.Standard-Auslösezeit 1 x IΔN: ≤ 300 ms Standard-Auslösezeit 5 x IΔN: ≤ 40 ms Nennspannung (Ue): 230 V ac (240) Terminal Schutz: IP20
Weitere Informationen:
Strom:
40A
Polzahl:
2
Auslöseempfindlichkeit:
30mA
Auslösecharakteristik:
Typ A
Reihe:
EUBLMC
Überlastschaltertyp:
RCBO
Serie:
EUBLMC
AC-Nennspannung:
240V
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Gesamtlänge:
87mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.