| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2104692 Herst.-Nr.: TKH45P2R00FE-TR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Widerstand = 2Ω Technologie = Dickschicht Gehäuse-Form = TO-252 Toleranz = ±1% Leistung = 45W
Der Arcol Ohmite Serie TKH, kleiner, flacher, stoßfähiger Folienwiderstand. Der Temperaturbereich von -55 °C bis +175 °C ist für den Einsatz in der Automobilindustrie vorgesehen. Er hat einen niedrigen Wärmewiderstand unter 3,0 °C/W und weist eine ausgezeichnete Kühlleistung auf. Der D-PAK-Leistungswiderstand lässt sich leicht ersetzen.Ausgezeichnete HF-Eigenschaften für Hochgeschwindigkeitsimpulsbetrieb Anwendungen umfassen Klemmschutz, Gate-Steuerung, Entlüfterschutz, Filter, Einschaltstromschutz, PV-, USV- und Motorsteuerungs-Wechselrichter Weitere Informationen: | | Widerstand: | 2Ω | Technologie: | Dickschicht | Gehäuse-Form: | TO-252 | Toleranz: | ±1% | Leistung: | 45W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand, 2104692, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Arcol Ohmite, TKH45P2R00FETR, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors |
| | |
| |