| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2104368 Herst.-Nr.: RL0503-2890-95-MS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Thermistor Typ = NTC Temperatur erfasst min. = -50°C Temperatur erfasst max. = +150°C Reaktionszeit = 15 s Widerstand = 5kΩ
Die Amphenol Advanced Sensors RL0503-17.56K-96-MS ist ein thermometric Epoxidharz Typ MS NTC Heißleiter sind epoxidbeschichtete Chip-Thermistoren mit 0,254 mm (0,01 Zoll) Nickel PTFE-Anschlussdrähten. Sie werden zur Temperaturmessung, -steuerung und -kompensation mit einem Bereich von -50 °C bis 150 °C (-58 °F bis 300 °F) verwendet.Kostengünstiger Halbleitertemperatursensor. Hohe Empfindlichkeit bei Temperaturänderungen. Standard-Widerstandstoleranzen bis zu ±2 %. Ausgezeichnete mechanische Festigkeit. Geeignet für Leiterplatten- und Sondenbefestigungen. Erhältlich in einer Vielzahl von Materialsystemen. Weitere Informationen: | | Thermistor Typ: | NTC | Temperatur erfasst min.: | -50°C | Temperatur erfasst max.: | +150°C | Reaktionszeit: | 15 s | Widerstand: | 5kΩ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: amphenol ntc, heißleiter, 2104368, Automation, Sensoren, Motor-Thermistoren, Amphenol Advanced Sensors, RL0503289095MS, Automation & Control Gear, Sensors, Thermistors |
| | |
| |