Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power PBL500 Schaltnetzteil, 36V dc / 8.94A 2-Kanal 500W 264V ac Geschlossen, Medizin-Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2104122
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     PBL500PS36C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 36V dc
Ausgangsstrom = 8.94 A 13.89A
Nennleistung = 500W
Anzahl der Ausgänge = 2
Eingangsspannung = 264V ac
Gehäusetyp = Geschlossen
Medizintechnische Zulassung = Ja
Serie = PBL500

Die XP Power Class II PBL500 Serie von AC/DC-Schaltnetzteilen in einem Gehäuse von nur 4 x 7 x 1,56 Zoll liefert 450-500 Watts Dauerleistung mit Zwangslüftung oder 250 Watts mit Konvektionskühlung. Die Einheiten sind auf einem U-Kanal für mechanische Unterstützung und Wärmeabsenkung aufgebaut. Eine Abdeckung und ein Lüfter können während der Fertigung hinzugefügt werden. Sie wurden für medizinische Anwendungen entwickelt, einschließlich solcher, die eine BF-Isolierung mit einer Betriebshöhe von bis zu 5000 Metern benötigen.450-500 W Zwangskühlung 250 W Konvektionskühlung Medizinische Sicherheitszulassungen (BF) U-Kanal 4-Zoll-x-7-Zoll-Gehäuse 5-V-Standby- und 12-V-Lüfterversorgung AC OK, hemmen und Fernabtastung Leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen der Klasse B. 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
36V dc
Ausgangsstrom:
8.94 A 13.89A
Nennleistung:
500W
Anzahl der Ausgänge:
2
Eingangsspannung:
264V ac
Gehäusetyp:
Geschlossen
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Serie:
PBL500
Weitere Suchbegriffe: 2104122, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, XP Power, PBL500PS36C, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 262,09*
€ 310,62*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,79*
€ 321,46*
Lager 108
Frei Haus
ab € 258,40*
€ 347,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,84*
€ 413,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,78*
€ 412,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,25*
€ 377,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,31*
€ 357,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 290,72*
€ 345,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 281,15*
€ 334,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,40*
€ 307,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.