| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2104121 Herst.-Nr.: PBL500PS36B EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausgangsspannung = 36V dc Ausgangsstrom = 8.94 A 13.89A Nennleistung = 500W Anzahl der Ausgänge = 2 Eingangsspannung = 264V ac Gehäusetyp = U-Schelle Medizintechnische Zulassung = Ja Serie = PBL500
Die XP Power Class II PBL500 Serie von AC/DC-Schaltnetzteilen in einem Gehäuse von nur 4 x 7 x 1,56 Zoll liefert 450-500 Watts Dauerleistung mit Zwangslüftung oder 250 Watts mit Konvektionskühlung. Die Einheiten sind auf einem U-Kanal für mechanische Unterstützung und Wärmeabsenkung aufgebaut. Eine Abdeckung und ein Lüfter können während der Fertigung hinzugefügt werden. Sie wurden für medizinische Anwendungen entwickelt, einschließlich solcher, die eine BF-Isolierung mit einer Betriebshöhe von bis zu 5000 Metern benötigen.450-500 W Zwangskühlung 250 W Konvektionskühlung Medizinische Sicherheitszulassungen (BF) U-Kanal 4-Zoll-x-7-Zoll-Gehäuse 5-V-Standby- und 12-V-Lüfterversorgung AC OK, hemmen und Fernabtastung Leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen der Klasse B. 3 Jahre Garantie Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausgangsspannung: | 36V dc | Ausgangsstrom: | 8.94 A 13.89A | Nennleistung: | 500W | Anzahl der Ausgänge: | 2 | Eingangsspannung: | 264V ac | Gehäusetyp: | U-Schelle | Medizintechnische Zulassung: | Ja | Serie: | PBL500 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2104121, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, XP Power, PBL500PS36B, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |