| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2104120 Herst.-Nr.: PBL500PS24C EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ausgangsspannung = 24V dc Ausgangsstrom = 10.42 A, 20.84 A Nennleistung = 500W Anzahl der Ausgänge = 2 Eingangsspannung = 264V ac Gehäusetyp = Geschlossen Medizintechnische Zulassung = Ja Serie = PBL500
Die XP Power Class II PBL500 Serie von AC/DC-Schaltnetzteilen in einem Gehäuse von nur 4 x 7 x 1,56 Zoll liefert 450-500 Watts Dauerleistung mit Zwangslüftung oder 250 Watts mit Konvektionskühlung. Die Einheiten sind auf einem U-Kanal für mechanische Unterstützung und Wärmeabsenkung aufgebaut. Eine Abdeckung und ein Lüfter können während der Fertigung hinzugefügt werden. Sie wurden für medizinische Anwendungen entwickelt, einschließlich solcher, die eine BF-Isolierung mit einer Betriebshöhe von bis zu 5000 Metern benötigen.450-500 W Zwangskühlung 250 W Konvektionskühlung Medizinische Sicherheitszulassungen (BF) U-Kanal 4-Zoll-x-7-Zoll-Gehäuse 5-V-Standby- und 12-V-Lüfterversorgung AC OK, hemmen und Fernabtastung Leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen der Klasse B. 3 Jahre Garantie Weitere Informationen: | | Ausgangsspannung: | 24V dc | Ausgangsstrom: | 10.42 A, 20.84 A | Nennleistung: | 500W | Anzahl der Ausgänge: | 2 | Eingangsspannung: | 264V ac | Gehäusetyp: | Geschlossen | Medizintechnische Zulassung: | Ja | Serie: | PBL500 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schaltnetzteil geschlossen, 2104120, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, XP Power, PBL500PS24C, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 261,84* | € 311,31* | | | | | 46 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 229,05* | € 321,92* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 258,40* | € 348,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|