| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2102049 Herst.-Nr.: STPMIC1EPQR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Regler-Funktion = Abwärts-/Aufwärtswandler Ausgangsstrom max. = 350mA Anzahl der Ausgänge = 14 Line-Regulation = 10 mV Gehäusegröße = WFQFN Pinanzahl = 44 Ausgangs-Typ = Fest Schaltfrequenz max. = 2 MHz
Der STMicroelectronics hochintegrierte Stromüberwachungs-IC für Mikroprozessoreinheiten arbeitet mit einem Eingangsspannungsbereich von 2,8 V bis 5,5 V. Er wird mit 4 einstellbaren Universal-LDOs geliefert.2 Netzschalter, 500 mA USB OTG-konform 1 Netzschalter 500 mA oder 1000 mA für allgemeine Anwendungen I__LW_AT__2C und digitale Eingangs- oder Ausgangssteuerungsschnittstelle Weitere Informationen: | | Regler-Funktion: | Abwärts-/Aufwärtswandler | Ausgangsstrom max.: | 350mA | Anzahl der Ausgänge: | 14 | Line-Regulation: | 10 mV | Gehäusegröße: | WFQFN | Pinanzahl: | 44 | Ausgangs-Typ: | Fest | Schaltfrequenz max.: | 2 MHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2102049, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, STPMIC1EPQR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators |
| | |
| |