Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram TFP1500S-G1 LED-Streifen, Weiß, 5000mm x 11.1mm 24V dc 140LEDs/M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2101550
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     TFP1500S-G1-840-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2101550
Displays und Optoelektronik
LED-Beleuchtungskomponenten
LED-Streifen & LED-Bänder
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 5000mm
Streifenbreite = 11.1mm
Nennspannung = 24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter = 140
Serie = TFP1500S-G1

Die OSRAM-Familie TEC Flex Protect Short Pitch 1500 vorverdrahteter LED-Streifen, einfache und schnelle Plug-and-Play-Installation. Einfache Montage auf vielen glatten Oberflächen dank selbstklebendem Klebeband an der Rückseite.Flexibler und schneidbar LED-Streifen Empfohlen für den Systemeinsatz mit OPTOTRONIC Lichtstrom: Bis zu 1560 lm/m Farbkonsistenz in 3 SDCM
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
5000mm
Streifenbreite:
11.1mm
Nennspannung:
24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter:
140
Serie:
TFP1500S-G1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,52*
€ 364,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,03*
€ 348,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,30*
€ 305,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,37*
€ 287,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 235,18*
€ 279,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 229,31*
€ 272,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,22*
€ 257,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.