Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram TF600S-G1 LED-Streifen, Weiß, 5000mm x 8mm 24V dc 140LEDs/M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2101548
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     TF600S-G1-865-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2101548
Displays und Optoelektronik
LED-Beleuchtungskomponenten
LED-Streifen & LED-Bänder
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 5000mm
Streifenbreite = 8mm
Nennspannung = 24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter = 140
Serie = TF600S-G1

Vorverdrahteter LED-Streifen TEC Flex Short Pitch 600 von OSRAM, einfache und schnelle Plug-and-Play-Installation. Einfache Montage auf vielen glatten Oberflächen dank selbstklebendem Klebeband an der Rückseite.Flexibler und schneidbar LED-Streifen Empfohlen für den Systemeinsatz mit OPTOTRONIC Lichtstrom: Bis zu 1560 lm/m Farbkonsistenz in 3 SDCM
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
5000mm
Streifenbreite:
8mm
Nennspannung:
24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter:
140
Serie:
TF600S-G1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,44*
€ 223,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,57*
€ 220,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,05*
€ 191,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,22*
€ 176,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 144,42*
€ 171,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 140,81*
€ 167,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,49*
€ 154,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.